xEnergy - XPFCB02 Sk.V T.Kob./HSS omr. B200 - 284745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 1145 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082847456
Elnummer
2472993
Leverandørens varenummer
284745
Typebeskrivelse
2472993
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
1145 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
200 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


