xEnergy - XPI26BMCB0608 - 135260

KopierKopier
xEnergy - XPI26BMCB0608

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 22 mm

  • Høyde - 620 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081320530

Elnummer

2465745

Leverandørens varenummer

135260

Typebeskrivelse

2465745

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

22 mm

Høyde:

620 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

709 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.