xEnergy - XPI26BMCB0611 Skille komp.omr. / skinne omr - 133085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 21 mm
Høyde - 615 mm
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299485
Elnummer
2465740
Leverandørens varenummer
133085
Typebeskrivelse
2465740
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
21 mm
Høyde:
615 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
1057 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


