xEnergy - XPIBCB-E-12 Skille IZM tilkob./samleskinn - 126005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 50 mm
Høyde - 1260 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081235940
Elnummer
2465724
Leverandørens varenummer
126005
Typebeskrivelse
2465724
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
50 mm
Høyde:
1260 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
1100 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


