xEnergy - XPIXBCB-H-0402 Skille IZMX Tilkob./skinne Ho - 133087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Høyde - 37 mm
Materiale - Plast
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299508
Elnummer
2465735
Leverandørens varenummer
133087
Typebeskrivelse
2465735
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Høyde:
37 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
425 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


