xEnergy - XPLB0806 Skille SL komp.omr./HSS omr. - 116457

KopierKopier
xEnergy - XPLB0806 Skille SL komp.omr./HSS omr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081161942

Elnummer

2465773

Leverandørens varenummer

116457

Typebeskrivelse

2465773

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Høyde:

350 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

700 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.