xEnergy - XPNBCT0804 Skille komp.omr. / tilkobl. B - 135258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 25 mm
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081320516
Elnummer
2465747
Leverandørens varenummer
135258
Typebeskrivelse
2465747
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
25 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
800 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


