xEnergy - XSDFMLV2004 Dør Komp.Omr.vent.V B425 - 284188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 393 mm
Høyde - 1940 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082841881
Elnummer
2473072
Leverandørens varenummer
284188
Typebeskrivelse
2473072
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
393 mm
Høyde:
1940 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
22 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


