xEnergy - XSDMC03508-S Komp.omr. Dør IP55 H=350 B=800 - 132918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 784 mm
Høyde - 340 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081298327
Elnummer
2465375
Leverandørens varenummer
132918
Typebeskrivelse
2465375
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
784 mm
Høyde:
340 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


