Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XSDMC14065 Dør H=1400mm, B=650mm - 174304

KopierKopier
xEnergy - XSDMC14065 Dør H=1400mm, B=650mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 642 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081707669

Elnummer

2455680

Leverandørens varenummer

174304

Typebeskrivelse

XLSD5S1465

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

642 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør xEnergy Light, tett, IP55, H1400, B650, hengslet venstre eller høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien