xEnergy - XSDMC2010 Dør Komp.omr. Tett B1000 - 284201

KopierKopier
xEnergy - XSDMC2010 Dør Komp.omr. Tett B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 992 mm

  • Høyde - 1940 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015082842017

Elnummer

2473084

Leverandørens varenummer

284201

Typebeskrivelse

XSDMC2010

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

992 mm

Høyde:

1940 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

30 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

XSDMC dør IP55 med hengsler guiding og dørhåndtak