Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XSDMD14065 Dør med glass H=1400mm B=650mm - 174297

KopierKopier
xEnergy - XSDMD14065 Dør med glass H=1400mm B=650mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 642 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081707591

Elnummer

2455673

Leverandørens varenummer

174297

Typebeskrivelse

XLSD5GS1465

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

642 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør Transparent xEnergy Light, IP55, H1400, B650, hengslet venstre eller høyre, DIN3-lås, 4 mm sikkerhetsglass (ESG), pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse