xEnergy - XSDMD16065 Dør med glass H=1600mm B=650mm - 174298

KopierKopier
xEnergy - XSDMD16065 Dør med glass H=1600mm B=650mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 642 mm

  • Høyde - 1540 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081707607

Elnummer

2455674

Leverandørens varenummer

174298

Typebeskrivelse

XLSD5GS1665

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

642 mm

Høyde:

1540 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør Transparent xEnergy Light, IP55, H1600, B650, hengslet venstre eller høyre, DIN3-lås, 4 mm sikkerhetsglass (ESG), pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse