xEnergy - XSDMV06135-S Komp.omr. Dør Ventilert Høyre - 132998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1334 mm
Høyde - 640 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081299096
Elnummer
2465402
Leverandørens varenummer
132998
Typebeskrivelse
2465402
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1334 mm
Høyde:
640 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


