xEnergy - XSFB08503 Ramme B=850 D=300 - 143342

KopierKopier
xEnergy - XSFB08503 Ramme B=850 D=300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 851 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Dybde - 276 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081400065

Elnummer

2465504

Leverandørens varenummer

143342

Typebeskrivelse

2465504

Bredde:

851 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

276 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

0 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

5000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

1000 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

4000 N

Topp- og bunnramme xEnergy Light, B850, D300, Inkludert montasjemateriell, med blå(RAL5017) merkevinkel, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse