xEnergy - XSFD0606 Sprosse for blindåpning H650B - 113992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081135011
Elnummer
2465217
Leverandørens varenummer
113992
Typebeskrivelse
2465217
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
520 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


