xEnergy - XSFD0610 Sprosse for blindåpning H650B - 113994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 920 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081135035
Elnummer
2465214
Leverandørens varenummer
113994
Typebeskrivelse
2465214
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
920 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


