xEnergy - XSFDC-B Merkestripe Hjørnedel - 143200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
237,6 mmHøyde:
50 mmInnbyggingssted:
StativGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 237,6 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 117 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398645
Elnummer
2465346
Leverandørens varenummer
143200
Typebeskrivelse
2465346
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
237,6 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
117 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5017


