xEnergy - XSFDR08-B Grønn merkelist B = 800 - 143204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
796 mmHøyde:
50 mmInnbyggingssted:
StativGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 796 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 66 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398683
Elnummer
2465530
Leverandørens varenummer
143204
Typebeskrivelse
2465530
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
796 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
66 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5017


