xEnergy - XSFDR10-B Grønn merkelist B = 1000 - 143205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
996 mmHøyde:
50 mmInnbyggingssted:
StativGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 996 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 66 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398690
Elnummer
2465520
Leverandørens varenummer
143205
Typebeskrivelse
2465520
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
996 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
66 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5017
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


