xEnergy - XSFDR12-B Grønn merkelist B = 1200 - 143207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1196 mmHøyde:
50 mmInnbyggingssted:
StativGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1196 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 66 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398713
Elnummer
2465523
Leverandørens varenummer
143207
Typebeskrivelse
2465523
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1196 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
66 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5017


