xEnergy - XSFH16 Ramme - Vertikale profiler H= - 132938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 70,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081298495
Elnummer
2465533
Leverandørens varenummer
132938
Typebeskrivelse
2465533
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
70,5 mm
Høyde:
1510 mm
Dybde:
40 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


