Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XSFH18 Ramme - Vertikale profiler H= - 132939

KopierKopier
xEnergy - XSFH18 Ramme - Vertikale profiler H=

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 70,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081298501

Elnummer

2465534

Leverandørens varenummer

132939

Typebeskrivelse

2465534

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

70,5 mm

Høyde:

1710 mm

Dybde:

40 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Hjørneprofiler xEnergy Light, H1800, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien