Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XSFH20 Ramme - Vert.prof. H2000 - 284245

KopierKopier
xEnergy - XSFH20 Ramme - Vert.prof. H2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 70,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082842451

Elnummer

2473127

Leverandørens varenummer

284245

Typebeskrivelse

XSFH20

Modell / utførelse:

Profil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

70,5 mm

Høyde:

1910 mm

Dybde:

40 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Vertikale profiler som danner hjørnene i xEnergy light skap. Monteres med XSFB rammer

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien