xEnergy - XSFL1908 Isolerende innfatning H2000B8 - 294922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
726 mmHøyde:
1913 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 726 mm
Høyde - 1913 mm
Dybde - 35 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082949228
Elnummer
2465130
Leverandørens varenummer
294922
Typebeskrivelse
2465130
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
726 mm
Høyde:
1913 mm
Dybde:
35 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


