xEnergy - XSMLO0610 Mont.sett SL HSSB H600B1000 - 106735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081065059
Elnummer
2473450
Leverandørens varenummer
106735
Typebeskrivelse
2473450
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
950 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
200 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


