xEnergy - XSMLV-I-CH10 Deksel SL-internsammenkobling - 143421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
900 mmHøyde:
10 mmInnbyggingssted:
I feltetGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 900 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - I feltet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081400850
Elnummer
2465415
Leverandørens varenummer
143421
Typebeskrivelse
2465415
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
900 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
I feltet
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


