xEnergy - XSMMFB2006 M.S. M.Pl.HSS B H2000B600 - 284264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 497 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082842642
Elnummer
2473149
Leverandørens varenummer
284264
Typebeskrivelse
2473149
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
497 mm
Høyde:
1879 mm
Dybde:
24 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


