xEnergy - XSMMFB2008 M.S. M.Pl.HSS B H2000B800 - 284265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 697 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082842659
Elnummer
2473150
Leverandørens varenummer
284265
Typebeskrivelse
2473150
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
697 mm
Høyde:
1879 mm
Dybde:
24 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


