xEnergy - XSMMFB2010 M.S.M.Pl.HSS B H2000B1000 - 284266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 897 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082842666
Elnummer
2473151
Leverandørens varenummer
284266
Typebeskrivelse
2473151
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
897 mm
Høyde:
1879 mm
Dybde:
24 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


