xEnergy - XSPBA0104 XE-bunnplate med skum D400 - 107684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081073498
Elnummer
2465267
Leverandørens varenummer
107684
Typebeskrivelse
2465267
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
275 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


