xEnergy - XSPBA0108 XE-bunnplate med skum D800 - 107686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081073511
Elnummer
2465269
Leverandørens varenummer
107686
Typebeskrivelse
2465269
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
675 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


