xEnergy - XSPBA0801 XE-bunnplate med skum B800 - 107681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081073467
Elnummer
2465266
Leverandørens varenummer
107681
Typebeskrivelse
XSPBA0801
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
700 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
75 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


