xEnergy - XSPBA1001 XE-bunnplate med skum B1000 - 107682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081073474
Elnummer
2465262
Leverandørens varenummer
107682
Typebeskrivelse
XSPBA1001
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
900 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
75 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


