xEnergy - XSPBAC0204 XE-bunnplate B110 D400 - 107700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081073658
Elnummer
2465247
Leverandørens varenummer
107700
Typebeskrivelse
2465247
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
110 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
275 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


