xEnergy - XSPBAC0702 XE-bunnplate B700 D125 - 107981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 700 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081076239
Elnummer
2465259
Leverandørens varenummer
107981
Typebeskrivelse
2465259
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
700 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
550 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
125 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


