xEnergy - XSPBAC1102 XE Bunnplate B1100 B110 - 143361

KopierKopier
xEnergy - XSPBAC1102 XE Bunnplate B1100 B110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 1100 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081400256

Elnummer

2466006

Leverandørens varenummer

143361

Typebeskrivelse

2466006

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

1100 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

110 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, IP20, B1100, 110 mm tett, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse