xEnergy - XSPBAC13501 XE Bunnplate B1350 B35 - 143362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081400263
Elnummer
2466009
Leverandørens varenummer
143362
Typebeskrivelse
2466009
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1250 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


