xEnergy - XSPBM0403 Topp/bonn plate Splittet IP30 - 132953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 182 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081298648
Elnummer
2465958
Leverandørens varenummer
132953
Typebeskrivelse
2465958
Bredde:
332 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
182 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


