xEnergy - XSPBM0408 T/B.Pl. M/Luke B425 D800 - 284288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082842888
Elnummer
2473172
Leverandørens varenummer
284288
Typebeskrivelse
2473172
Bredde:
332 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


