xEnergy - XSPBM0806-1 Topp/bunnplate splitt IP30 B8 - 104533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 707 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081043545
Elnummer
2465223
Leverandørens varenummer
104533
Typebeskrivelse
2465223
Bredde:
707 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


