xEnergy - XSPBM1006-1 T/B.Pl. M/Luke B1000 D600 - 284296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 907 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082842963
Elnummer
2473180
Leverandørens varenummer
284296
Typebeskrivelse
XSPBM1006-1
Bredde:
907 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


