xEnergy - XSPBM1205 Topp/bonn plate Splittet IP30 - 132963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1107 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081298747
Elnummer
2465952
Leverandørens varenummer
132963
Typebeskrivelse
2465952
Bredde:
1107 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


