xEnergy - XSPBM1206 Topp/bunnplate splitt IP30 B1 - 104531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1107 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081043521
Elnummer
2465220
Leverandørens varenummer
104531
Typebeskrivelse
2465220
Bredde:
1107 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


