xEnergy - XSPBU0408 Bunn plate, galvanisert, 400x - 119919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081177592
Elnummer
2465460
Leverandørens varenummer
119919
Typebeskrivelse
2465460
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
325 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
675 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


