xEnergy - XSPBU0804 Bunn plate, galvanisert, 800x - 119912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 3 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081177523
Elnummer
2465466
Leverandørens varenummer
119912
Typebeskrivelse
XLST5S84
Bredde:
700 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


