xEnergy - XSPBU08505 Bunn plate, galvanisert, 850x - 143215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Høyde - 3 mm
Dybde - 375 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081398799
Elnummer
2465475
Leverandørens varenummer
143215
Typebeskrivelse
XLST5S1355
Bredde:
750 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
375 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


