xEnergy - XSPBU1006-64-S Bunn plate, galvanisert., 100 - 119928

KopierKopier
xEnergy - XSPBU1006-64-S Bunn plate, galvanisert., 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 871,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081177684

Elnummer

2465437

Leverandørens varenummer

119928

Typebeskrivelse

2465437

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

871,5 mm

Høyde:

3 mm

Dybde:

475 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.