xEnergy - XSPBU1104 Bunn plate, galvanisert, 1100 - 143219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 3 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398836
Elnummer
2465447
Leverandørens varenummer
143219
Typebeskrivelse
XLST5S858
Bredde:
1000 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


