xEnergy - XSPBU1106 Bunn plate, galvanisert, 1100 - 143221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398850
Elnummer
2465449
Leverandørens varenummer
143221
Typebeskrivelse
2465449
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
475 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


